PG-Aサイン 屋外用

PG-Aサイン 屋外用 - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン 屋外用 - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン 屋外用 - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン 屋外用 - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン 屋外用 - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン 屋外用 - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン 屋外用 - シンエイ[店舗什器・備品]

パネルは使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップを使用しています。低価格、短納期、国内製造品の超定番Aサインシリーズです。国内製造品だから安心の高品質です。

仕様
屋外用
材質
フレーム:アルミ・脚部:アルミ・表面カバー:アクリル・バックボード:アルミ複合板
内容量
1台
注意
※パックシート仕様ではありません。パネル内に雨水が入るのでポスターは必ず耐水性のあるものをご使用ください。屋外用のバックボードは白色になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
色
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ
タイプ
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04440839-11.5ブラックB1両面用PG-A-TANKF-B1R・PG-A-TANK-C・PG-A-TANK-L
¥46,000
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441216-4.9ブラックA1片面用PG-A-TANKF-A1K・PG-A-TANK-C・PG-A-TANK-L
¥26,500
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441268-6.7ブラックB1片面用PG-A-TANKF-B1K・PG-A-TANK-C・PG-A-TANK-L
¥30,500
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441338-6.7シルバーB1片面用PG-A-TANKF-B1K・PG-A-TANK-C・PG-A-TANK-L
¥30,500
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441469-11.5シルバーB1両面用PG-A-TANKF-B1R・PG-A-TANK-C・PG-A-TANK-L
¥46,000
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441679-6.8ブラックB2両面用PG-A-TANKF-B2R・PG-A-TANK-C・PG-A-TANK-L
¥35,000
¥34,980
¥38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441688-4.3ブラックB2片面用PG-A-TANKF-B2K・PG-A-TANK-C・PG-A-TANK-L
¥24,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04441889-6.8シルバーB2両面用PG-A-TANKF-B2R・PG-A-TANK-C・PG-A-TANK-L
¥35,000
¥34,980
¥38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04442187-8.5シルバーA1両面用PG-A-TANKF-A1R・PG-A-TANK-C・PG-A-TANK-L
¥38,000
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04442248-8.5ブラックA1両面用PG-A-TANKF-A1R・PG-A-TANK-C・PG-A-TANK-L
¥38,000
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04442300-4.9シルバーA1片面用PG-A-TANKF-A1K・PG-A-TANK-C・PG-A-TANK-L
¥26,500
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04442309-4.3シルバーB2片面用PG-A-TANKF-B2K・PG-A-TANK-C・PG-A-TANK-L
¥24,500
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする