PG-Aサイン B0サイズ

PG-Aサイン B0サイズ - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン B0サイズ - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン B0サイズ - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン B0サイズ - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン B0サイズ - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン B0サイズ - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン B0サイズ - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン B0サイズ - シンエイ[店舗什器・備品]

パネルは使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップを使用しています。低価格、短納期、国内製造品の超定番Aサインシリーズです。国内製造品だから安心の高品質です。

仕様
屋外用
材質
フレーム:アルミ・脚部:アルミ・表面カバー:アクリル・バックボード:アルミ複合板
サイズ
B0
内容量
1台
注意
※ポスターは防水加工が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 0444041904440419-23.6シルバー両面用
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 0444064704440647-23.9シルバー両面用
¥98,000
¥97,980
¥107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 0444082104440821-13.9シルバー片面用
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 0444110104441101-23.9ブラック両面用
¥98,000
¥97,980
¥107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 0444125904441259-13.5ブラック片面用
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 0444184604441846-13.5シルバー片面用
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 0444203804442038-23.6ブラック両面用
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 0444219604442196-13.9ブラック片面用
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,300/税込¥3,630
北海道地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする