曜日別特売

PG-Aサイン B0サイズ

PG-Aサイン B0サイズ - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン B0サイズ - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン B0サイズ - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン B0サイズ - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン B0サイズ - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン B0サイズ - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン B0サイズ - シンエイ[店舗什器・備品]PG-Aサイン B0サイズ - シンエイ[店舗什器・備品]

パネルは使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップを使用しています。低価格、短納期、国内製造品の超定番Aサインシリーズです。国内製造品だから安心の高品質です。

仕様
屋内用
材質
フレーム:アルミ・脚部:アルミ・表面カバー:アクリル・バックボード:ハードボード
サイズ
B0
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 0444027004440270-23.1ブラック両面用
¥88,000
¥87,980
¥96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 0444040104440401-22.8シルバー両面用
¥90,000
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 0444097904440979-13.5ブラック片面用
¥58,000
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 0444139004441390-23.1シルバー両面用
¥88,000
¥87,980
¥96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 0444196804441968-13.1ブラック片面用
¥59,000
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 0444208104442081-22.8ブラック両面用
¥90,000
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 0444223004442230-13.5シルバー片面用
¥58,000
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 0444228204442282-13.1シルバー片面用
¥59,000
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,300/税込¥3,630
北海道地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする