曜日別特売
RGRE032-70451(4.5m) ラウンドスリングRG形 3.2t KITO(キトー) 76145250

RGRE032-70451(4.5m) ラウンドスリングRG形 3.2t KITO(キトー) 76145250
RGRE032-70451(4.5m) ラウンドスリングRG形 3.2t KITO(キトー) 76145250
RGRE032-70451(4.5m) ラウンドスリングRG形 3.2t KITO(キトー) 76145250
RGRE032-70451(4.5m) ラウンドスリングRG形 3.2t KITO(キトー) 76145250
RGRE032-70451(4.5m) ラウンドスリングRG形 3.2t KITO(キトー) 76145250
RGRE032-70451(4.5m) ラウンドスリングRG形 3.2t KITO(キトー) 76145250
RGRE032-70451(4.5m) ラウンドスリングRG形 3.2t KITO(キトー) 76145250

ラウンドスリングRG形 3.2t

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品は10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
76145250
品番
RGRE032-70451(4.5m)
参考基準価格(税別)¥83,580販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。
キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。
ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。
ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。

用途
玉掛け作業等
寸法(mm)
W25/H20
質量(kg)
0.37
色
表面布:橙/タグ:黒
使用荷重(t)
3.2
注意
※白芯が見えたら使用をストップしてください
※つり荷のエッジには必ず当てもの(保護コーナー)を使用してください
※熱いものには使えません
※化学薬品類が付着する環境では使用厳禁です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする