SNFCS-M5-10 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76123507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNFCS-M5-10 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76123507
SNFCS-M5-10 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76123507

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
ねじの呼びM5
全長(mm)10
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(20個)注文コード76123507品番SNFCS-M5-10
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

・JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。

全長(mm)
10
質量(g)
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
10
寸法L1(mm)
3.1
材質(本体)
ステンレス(A2)
寸法B(mm)
3
寸法D1(mm)
11.2
寸法L2(mm)
全ねじ
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
ドライブサイズ
3
入数
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする