NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
M1.2
注文コード
76143466
品番
SPA-M1.2-2.5-MC
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ねじピッチ
0.25
ねじの呼び
M1.2
材質
RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
十字穴番号
0
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴