ライフオンプロダクツ
瞬間冷却剤ネックタイプ ゴマフアザラシ 3個入り
冷房のない屋外でも、叩くだけで瞬間冷却。首に掛ける珍しいロングタイプで、効率的に体温を冷やします。スポーツ観戦・レジャー・アウトドアなど、夏のあらゆるシーンで活躍します。
用途
暑い屋外作業の熱中症対策に。
仕様
【冷却持続時間】30分(室温27℃)
セット内容
本体×3
寸法(mm)
490×60×20
質量(g)
200
材質(内容物)
尿素・水
内容量
1セット
注意
※炎や火気の近くでは使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76146589
LCACL004-GO
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください