曜日別特売
SPHR-832M(275949) 26 ソルパラハードロック MajorCraft 76154745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPHR-832M(275949) 26 ソルパラハードロック MajorCraft 76154745
SPHR-832M(275949) 26 ソルパラハードロック MajorCraft 76154745
SPHR-832M(275949) 26 ソルパラハードロック MajorCraft 76154745

26 ソルパラハードロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
仕舞(cm)130
内容量1個注文コード76154745品番SPHR-832M(275949)
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

コスパに優れたソルパラシリーズにKガイド搭載。保証書対象商品に!
本格的にハードロックを楽しみたい人にオススメするシリーズです。一口にハードロックと言っても釣る場所や魚のサイズどころか、種類まで様々……。これらの要望に応えるラインナップを用意しました。漁港内に手軽でピッタリなモデルから外向きの防波堤での遠投モデル。さらにはベイトモデルまでラインナップ。どこでどんなハードロックゲームを楽しみたいか想像しながらピッタリの1本を選んでください!!

全長
8'3"ft
仕舞(cm)
130
標準自重(g)
137
適合ルアー質量(g)
5 - 30
適合ライン(号)
【PE】0.6 - 2.0
継数(本)
2
アクション
RF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする