GK1C-702MH/SWR(276892) ジャイアントキリング 1G サワラキャスティング MajorCraft 76154718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK1C-702MH/SWR(276892) ジャイアントキリング 1G サワラキャスティング MajorCraft 76154718
GK1C-702MH/SWR(276892) ジャイアントキリング 1G サワラキャスティング MajorCraft 76154718
GK1C-702MH/SWR(276892) ジャイアントキリング 1G サワラキャスティング MajorCraft 76154718

ジャイアントキリング 1G サワラキャスティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【ジグ】20 - 60g
注文コード
76154718
品番
GK1C-702MH/SWR(276892)
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

投げやすくバラし難いローレスポンス設計の サワラキャスティング専用ロッド
東京湾や山口県界隈から、一気に全国へ広がったサワラキャスティングゲーム。キャスティングとジギングの両方の面白さを併せ持つこのゲームは、ロッドの性能によって大きく釣果も変わってきます。激しく回遊するサワラは、いかに広く探るかが重要です。しかし船からのキャストには制限が多く、ロッドの性能によって飛距離も変わってきます。ジャイアントキリング1G・サワラキャスト専用ブランクは、容易にジグのウェイトをしっかり乗せてのキャストが可能。さらに、ロッドのブレを軽減することで糸抜けを改善することでき、気持ちの良いキャストフィールを実現しました。さらにメインクロスに中弾性カーボンを使用したローレスポンスブランクにより、リアから食いつくサワラのハジキを抑えてフッキング性能を向上し、暴れまわるサワラの強烈なファイトでも追従するブランクのお陰でバラシも軽減するでしょう。オートマティックに操れるジャイアントキリング1G・サワラキャスティングモデルこそ、キャストが苦手な方にオススメしたいシリーズです。

標準自重(g)
112
仕様
【ジグ】20 - 60g
全長
7'0"ft
継数(本)
2
仕舞(cm)
111
適合ライン(号)
【PE】MAX 2.0
アクション
RF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする