曜日別特売

ジャイアントキリング 1G タチウオジギング

ジャイアントキリング 1G タチウオジギング - MajorCraftジャイアントキリング 1G タチウオジギング - MajorCraft

テクニカル化する近海のタチウオジギングを攻略すべく、専用調子にカスタマイズされた2ピースジギングロッド!
タチウオジギングロッドの最適解を目指して開発された専用設計のジギングロッド。繊細かつ粘りのあるティップは、ジグをマイルドにコントロールすることが可能であり、しなやかなブランクスはロッド全体が曲がり込むことでフッキングパワーを生み出す設計になっています。中弾性カーボンマテリアルの粘りを活かしたバラシを軽減するバットアクションはオートマチックに釣果に繋がる最適なアクションをアングラーにもたらします。
持ち運び・収納に便利な完全2ピース仕様

全長
6'4"ft
継数(本)
2
アクション
R
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準自重(g)
適合ルアー質量(g)
適合ライン(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76148969GK1TJ-B642L(276274)10360 - 160【PE】MAX 1.2
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76150518GK1TJ-B642ML(276281)10580 - 200【PE】MAX 1.5
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする