曜日別特売
GK1TJ-B642L(276274) ジャイアントキリング 1G タチウオジギング MajorCraft 76148969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK1TJ-B642L(276274) ジャイアントキリング 1G タチウオジギング MajorCraft 76148969
GK1TJ-B642L(276274) ジャイアントキリング 1G タチウオジギング MajorCraft 76148969

ジャイアントキリング 1G タチウオジギング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
標準自重(g)103
内容量1個注文コード76148969品番GK1TJ-B642L(276274)
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

テクニカル化する近海のタチウオジギングを攻略すべく、専用調子にカスタマイズされた2ピースジギングロッド!
タチウオジギングロッドの最適解を目指して開発された専用設計のジギングロッド。繊細かつ粘りのあるティップは、ジグをマイルドにコントロールすることが可能であり、しなやかなブランクスはロッド全体が曲がり込むことでフッキングパワーを生み出す設計になっています。中弾性カーボンマテリアルの粘りを活かしたバラシを軽減するバットアクションはオートマチックに釣果に繋がる最適なアクションをアングラーにもたらします。
持ち運び・収納に便利な完全2ピース仕様

標準自重(g)
103
適合ルアー質量(g)
60 - 160
適合ライン(号)
【PE】MAX 1.2
全長
6'4"ft
継数(本)
2
アクション
R

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする