※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MajorCraft
ファインテール ビギンズ MOUNTAIN STREAM model
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ルアー質量(g)
1 - 8
1 - 8
1 - 10
全長
5'3”ft
4'2”ft
4'6”ft
5'0”ft
5'3”ft
5'6”ft
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76153695
品番
FFB-532UL(277882)
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長
5'3”ft
適合ルアー質量(g)
1 - 8
適合ライン(lb)
2 - 6
継数(本)
2
適合ライン(号)
【PE】0.2 - 0.6
アクション
RF
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800