曜日別特売
RVL1-T862MH(275208) ロックライバー 1G ライトゲーム MajorCraft 76151778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RVL1-T862MH(275208) ロックライバー 1G ライトゲーム MajorCraft 76151778
RVL1-T862MH(275208) ロックライバー 1G ライトゲーム MajorCraft 76151778
RVL1-T862MH(275208) ロックライバー 1G ライトゲーム MajorCraft 76151778
RVL1-T862MH(275208) ロックライバー 1G ライトゲーム MajorCraft 76151778

ロックライバー 1G ライトゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は適合ルアー質量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合ルアー質量(g)
3 - 25
注文コード
76151778
品番
RVL1-T862MH(275208)
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ロックゲームを突き詰めたロックライバー1Gのライトゲームモデル
ロックライバーのライトゲーム用にデザインしたシリーズです。ライトゲームの中でも特にメバルをメインターゲットにしたシリーズはソリッドティップモデルとチューブラーティップモデルの2タイプがあります。メバルゲームは堤防、磯、テトラ、サーフと幅広いポイントがありますので、様々なゲームに対応できる様に8機種をラインナップしました。
ソリッドティップモデルはより繊細にライトリグまたはプラグを使用可能にしています。
チューブラーティップモデルは広くジグヘッド、プラッギング、フローリングに対応します。この幅広いラインナップからあなたに最適な一本が選べることと思います。

全長
8'6"ft
標準自重(g)
117
適合ルアー質量(g)
3 - 25
アクション
F
継数(本)
2
適合ライン(号)
【PE】0.3 - 1
適合ライン(lb)
3 - 8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする