曜日別特売

ジャイアントキリング 1G ブレードジギング

ジャイアントキリング 1G ブレードジギング - MajorCraftジャイアントキリング 1G ブレードジギング - MajorCraftジャイアントキリング 1G ブレードジギング - MajorCraft

ブレードアタックでも弾きにくい ソフトティップの専用設計ブランク
巻くだけでサワラが狙えるブレードジギングが近年全国に拡大してきています。専用のブレードジグや普段お使いのジグにブレードチューンを施したルアーで狙ったり、さらにジャーキングミノーなど、使用ルアーは多岐にわたるようになってきました。1Gシリーズ特有の中断性カーボンをメインクロスに採用し、ティップ部はリアからバイトしてくるサワラや青物のバイトを弾きにくくするためにしなやかに曲がり込み、ベリーからバット部は、確実にフッキングに持ち込めるよう張りのある専用設計のブランクを採用。ジャークミノーのジャーキングにおいても、ミノーの潮噛みを弾くことなくアクションさせる事が可能。ブレードジギング以外でも使用用途の広いモデルです。

継数(本)
1 グリップ脱着式
アクション
F
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
標準自重(g)
適合ルアー質量(g)
適合ライン(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76151455GK1BJ-S68MH(277097)6'8"ft11640 - 80(DOTERA MAX150)【PE】MAX 2.0
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76153020GK1BJ-S64ML(277073)6'4"ft10720 - 50(DOTERA MAX80)【PE】MAX 1.5
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76154000GK1BJ-S68M(277080)6'8"ft11330 - 60(DOTERA MAX100)【PE】MAX 1.5
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする