曜日別特売
GK1BJ-S68MH(277097) ジャイアントキリング 1G ブレードジギング MajorCraft 76151455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK1BJ-S68MH(277097) ジャイアントキリング 1G ブレードジギング MajorCraft 76151455
GK1BJ-S68MH(277097) ジャイアントキリング 1G ブレードジギング MajorCraft 76151455
GK1BJ-S68MH(277097) ジャイアントキリング 1G ブレードジギング MajorCraft 76151455

ジャイアントキリング 1G ブレードジギング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
標準自重(g)116
内容量1個注文コード76151455品番GK1BJ-S68MH(277097)
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ブレードアタックでも弾きにくい ソフトティップの専用設計ブランク
巻くだけでサワラが狙えるブレードジギングが近年全国に拡大してきています。専用のブレードジグや普段お使いのジグにブレードチューンを施したルアーで狙ったり、さらにジャーキングミノーなど、使用ルアーは多岐にわたるようになってきました。1Gシリーズ特有の中断性カーボンをメインクロスに採用し、ティップ部はリアからバイトしてくるサワラや青物のバイトを弾きにくくするためにしなやかに曲がり込み、ベリーからバット部は、確実にフッキングに持ち込めるよう張りのある専用設計のブランクを採用。ジャークミノーのジャーキングにおいても、ミノーの潮噛みを弾くことなくアクションさせる事が可能。ブレードジギング以外でも使用用途の広いモデルです。

全長
6'8"ft
標準自重(g)
116
適合ルアー質量(g)
40 - 80(DOTERA MAX150)
適合ライン(号)
【PE】MAX 2.0
継数(本)
1 グリップ脱着式
アクション
F

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする