曜日別特売
FSG-B532UL+(277806) 新ファインテール ストリームグラスロッド MajorCraft 76151918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSG-B532UL+(277806) 新ファインテール ストリームグラスロッド MajorCraft 76151918
FSG-B532UL+(277806) 新ファインテール ストリームグラスロッド MajorCraft 76151918
FSG-B532UL+(277806) 新ファインテール ストリームグラスロッド MajorCraft 76151918

新ファインテール ストリームグラスロッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
適合ルアー質量(g)1.5-10
内容量1個注文コード76151918品番FSG-B532UL+(277806)
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

カーボンロッドとは一味違った釣味 グラスモデル
グラスロッドは「ダルくて重い!」というのはひと昔前のはなし。最新のUDグラスマテリアルはカーボンロッドと見間違うようにシャキッとして超軽量。にもかかわらず、いざルアーをキャストすると、そこはグラスロッド……。しっかりとルアーウェイトを感じながらのスムーズなキャスタビリティ。特にベイトモデルはカーボンロッドとは違う余裕と安心感のあるキャストが可能になりました。更に魚がヒットすると、よどみなく曲がるブランクス。しかも大型魚の引きもしっかり吸収し、無駄に暴れさせることなくランディングすることができます。カーボンロッドとは一味違った釣味を是非堪能ください。

全長
5'3”ft
適合ルアー質量(g)
1.5-10
アクション
RF
継数(本)
2
適合ライン(号)
【PE】0.3-0.8
適合ライン(lb)
2-8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする