曜日別特売

APC NetShelter SX 48U 750mm幅 AR3157

APC NetShelter SX 48U 750mm幅 AR3157 - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter SX 48U 750mm幅 AR3157 - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter SX 48U 750mm幅 AR3157 - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter SX 48U 750mm幅 AR3157 - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter SX 48U 750mm幅 AR3157 - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter SX 48U 750mm幅 AR3157 - APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter SX 48U 750mm幅 AR3157 - APC(シュナイダーエレクトリック)

高密度のサーバおよびネットワーク機器向けの、幅広で多様なケーブル管理が可能なラック。
より多くの機器を収容できるように、高さが48Uスペースに拡張されています。

付属品
連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル
仕様
【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】48U
幅(mm)
750
質量(kg)
169.09
色
黒
取付
特に希望なし
許容荷重(kg)
[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)
高さ(mm)
2258
タイプ
(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャー
ピッチ(mm)
【前後マウントレール】最大/914.9、最小/261.9
奥行(mm)
1070
適合規格
UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E
保証期間
無償保証期間:5年間、月単位:60
取付け方法
ラックマウント不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
幅/19インチ
内容量
1台
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76155610AR3157
¥409,000
¥349,800
¥384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする