曜日別特売
a36180 ソーラー電源センサーねこライト ファミリー・ライフ 76155558

a36180 ソーラー電源センサーねこライト ファミリー・ライフ 76155558
a36180 ソーラー電源センサーねこライト ファミリー・ライフ 76155558
a36180 ソーラー電源センサーねこライト ファミリー・ライフ 76155558
a36180 ソーラー電源センサーねこライト ファミリー・ライフ 76155558
a36180 ソーラー電源センサーねこライト ファミリー・ライフ 76155558
a36180 ソーラー電源センサーねこライト ファミリー・ライフ 76155558

ソーラー電源センサーねこライト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76155558
品番
a36180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

庭先に明かりを灯す癒しのねこちゃんライト
太陽光充電で面倒な配線不要。ランプを持ったねこちゃんが可愛らしくお出迎えします。
暗くなると自動で点灯!
電気代0円、とっても経済的
点灯時間約5~6時間(フル充電時)
玄関に、お庭に
防水IPX4
リアルで可愛い表情がパッと目を引きます!
ふっくらとした小鳥がちょこんと手に乗る♪
3ヶ月間保証書付き

セット内容
本体(ねこ)、ランタン
材質
エポキシ樹脂+PVC
質量(g)
本体:(約)800~1,000
電源
ソーラー充電
連続使用時間
約5~6時間
充電時間
約8~10時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)23.7×14×26.8
防水性
IPX4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする