曜日別特売

パッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル

パッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル - LINDYパッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル - LINDYパッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル - LINDYパッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル - LINDYパッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル - LINDYパッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル - LINDYパッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル - LINDYパッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル - LINDY

1m パッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得ケーブルです。 Thunderbolt 4仕様に準拠、Intel公式認証取得。 1本のケーブルでビデオ、データ、双方向電力伝送に対応。 Type-C コネクタを使用し、TB3と下位互換性があり、USB4、USB3.2 信号と互換性もあります。 最大40Gbps、32GbpsのPCIeデータ転送速度に対応。 コネクタには「4」と「雷マーク」がプリントされており、Thunderbolt 4 に対応するを表しています。 2つ4K@60Hz同時に出力または1つ8K@60Hzの出力に対応しています。 スリープ機能からのウェイクアップ機能及びDMA保護に対応。 大容量データ伝送、8Kビデオ伝送またはビデオ編集に最適。 DisplayPort代替モードと互換性があり、USB Type-Cモニターに対応。

その他
【線材】30AWG
寸法(mm)
12.35×6.5×29.27
ブラック
円形
規格
Thunderbolt 4
接点構成
【コネクタ】リン青銅
ケーブル長(m)
1
使用温度(℃)
0 ~ 50
材質(シース)
TPE/PVC
保存温度(℃)
-20 ~ 85
コネクタ
(前端)Thunderbolt 4(USB Type-C)オス、(後端)Thunderbolt 4(USB Type-C)オス
材質(導体)
錫メッキ銅
線径(mm)
4.6
材質(コネクタ)
ニッケルメッキ
帯域幅(Gbps)
40
遮蔽
錫メッキ銅メッシュ / カバー率85%
材質(シェル)
PVC
材質(接点)
【コネクタ】金メッキ
最大電力(W)
100
内容量
1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7615759731120
7,655
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする