曜日別特売
31120 パッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル LINDY 76157597

31120 パッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル LINDY 76157597
31120 パッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル LINDY 76157597
31120 パッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル LINDY 76157597
31120 パッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル LINDY 76157597
31120 パッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル LINDY 76157597
31120 パッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル LINDY 76157597
31120 パッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル LINDY 76157597
31120 パッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル LINDY 76157597
31120 パッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル LINDY 76157597
31120 パッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル LINDY 76157597

パッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得 Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76157597
品番
31120
参考基準価格(税別)¥7,655販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

1m パッシブ Thunderbolt 4 Intel認証取得ケーブルです。 Thunderbolt 4仕様に準拠、Intel公式認証取得。 1本のケーブルでビデオ、データ、双方向電力伝送に対応。 Type-C コネクタを使用し、TB3と下位互換性があり、USB4、USB3.2 信号と互換性もあります。 最大40Gbps、32GbpsのPCIeデータ転送速度に対応。 コネクタには「4」と「雷マーク」がプリントされており、Thunderbolt 4 に対応するを表しています。 2つ4K@60Hz同時に出力または1つ8K@60Hzの出力に対応しています。 スリープ機能からのウェイクアップ機能及びDMA保護に対応。 大容量データ伝送、8Kビデオ伝送またはビデオ編集に最適。 DisplayPort代替モードと互換性があり、USB Type-Cモニターに対応。

その他
【線材】30AWG
寸法(mm)
12.35×6.5×29.27
ブラック
円形
規格
Thunderbolt 4
接点構成
【コネクタ】リン青銅
ケーブル長(m)
1
使用温度(℃)
0 ~ 50
材質(シース)
TPE/PVC
保存温度(℃)
-20 ~ 85
コネクタ
(前端)Thunderbolt 4(USB Type-C)オス、(後端)Thunderbolt 4(USB Type-C)オス
材質(導体)
錫メッキ銅
線径(mm)
4.6
材質(コネクタ)
ニッケルメッキ
帯域幅(Gbps)
40
遮蔽
錫メッキ銅メッシュ / カバー率85%
材質(シェル)
PVC
材質(接点)
【コネクタ】金メッキ
最大電力(W)
100
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする