曜日別特売

20インチ ハイビジョン液晶テレビ

20インチ ハイビジョン液晶テレビ - WIS20インチ ハイビジョン液晶テレビ - WIS20インチ ハイビジョン液晶テレビ - WIS20インチ ハイビジョン液晶テレビ - WIS20インチ ハイビジョン液晶テレビ - WIS20インチ ハイビジョン液晶テレビ - WIS20インチ ハイビジョン液晶テレビ - WIS20インチ ハイビジョン液晶テレビ - WIS

USB外付けハードディスクを接続して番組録画が可能。直下型LEDバックライトを採用した省スペース設計で、壁掛けにも対応。HDMIやビデオ入力など各種端子を搭載し、テレビ視聴だけでなくモニター用途にも使用できます。

寸法(mm)
478×305×165
質量(kg)
スタンド含む1.7
消費電力(W)
26
機能
テレビ番組ガイド最大8日分表示、オフタイマー
対応メディア
地上デジタル×1、CATV受信、CATVパススルー対応
スピーカー
3+3W
端子
HDMI×2、USB×1、ビデオ入力×1、ヘッドホン×1
画面仕様
20型、VA×LED、HD
録画方式
USB外付けHDD対応
内容量
1台
注意
※HDD・アンテナケーブルは別売です。日本国内専用。製品改善のため仕様・機能は予告なく変更される場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05027378AS-2001TV
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする