16型フルハイビジョン液晶地デジテレビ
USB外付けハードディスクを接続して番組録画が可能。直下型LEDバックライトを採用した省スペース設計で、壁掛けにも対応。HDMIやビデオ入力など各種端子を搭載し、テレビ視聴だけでなくモニター用途にも使用できます。
- 寸法(mm)
- 374×274×120
- 質量(kg)
- 1.5
- 消費電力(W)
- 21
- 機能
- テレビ番組ガイド最大8日分表示、オフタイマー
- 対応メディア
- 地上デジタル×1、CATV受信、CATVパススルー対応
- スピーカー
- 3W+3W
- 録画時間
- USB外付けHDD対応
- 端子
- HDMI×2、USB×1(録画用)、ビデオ入力×1、同軸デジタル音声出力×1、ヘッドホン×1
- 画面仕様
- 16型、フルHD、VA×LED、アスペクト比16:9、視野角度178°×178°
- 内容量
- 1台
注意
※HDD・アンテナケーブルは別売です。日本国内専用。製品改善のため仕様・機能は予告なく変更される場合があります。テレビ の新着商品
50V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥384,780¥349,800
55V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥406,780¥369,800
65V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥483,780¥439,800
75V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥593,780¥539,800
85V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥725,780¥659,800
98V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥1,867,800¥1,698,000カテゴリ























