16型ハイビジョン液晶地デジテレビ

16型ハイビジョン液晶地デジテレビ - WIS16型ハイビジョン液晶地デジテレビ - WIS16型ハイビジョン液晶地デジテレビ - WIS16型ハイビジョン液晶地デジテレビ - WIS16型ハイビジョン液晶地デジテレビ - WIS16型ハイビジョン液晶地デジテレビ - WIS16型ハイビジョン液晶地デジテレビ - WIS16型ハイビジョン液晶地デジテレビ - WIS

USB外付けハードディスクを接続して番組録画が可能。直下型LEDバックライトを採用した省スペース設計で、壁掛けにも対応。HDMIやビデオ入力など各種端子を搭載し、テレビ視聴だけでなくモニター用途にも使用できます。

質量(kg)
スタンド含む1.5
消費電力(W)
15(年間消費電力量20kWh/年)
電源
AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)
374×245×40 / 374×274×120(スタンド含む)
入力端子
HDMI×2、USB×1、ビデオ入力×1
出力端子
同軸デジタル音声出力×1、ヘッドホン端子×1
パネル
16V型、HD(ハイビジョン)、アスペクト比16:9、コントラスト比500:1、視野角90°×60°
録画方式
USB外付けHDD対応(最大2TB・電源供給タイプ)
壁掛け対応
VESA 75×75mm
内容量
1台
注意
※HDD・アンテナケーブルは別売です。日本国内専用。製品改善のため仕様・機能は予告なく変更される場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05027387AS-1601TV
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする