曜日別特売

NEW HDボトル600

NEW HDボトル600 - CAPTAIN STAGNEW HDボトル600 - CAPTAIN STAGNEW HDボトル600 - CAPTAIN STAGNEW HDボトル600 - CAPTAIN STAGNEW HDボトル600 - CAPTAIN STAGNEW HDボトル600 - CAPTAIN STAGNEW HDボトル600 - CAPTAIN STAGNEW HDボトル600 - CAPTAIN STAG

真空二重構造で保温、保冷で使用可能。
氷が入る広口タイプ。
取り扱いの簡単なスクリュー栓タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付き。

材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口部:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
600
質量(g)
320
外径×高さH(Φmm×mm)
73×245
保温効力(℃)
57以上(12時間)、66以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
内容量
1本
全7種類を絞り込む
色
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UE-3658 7615892776158927UE-3658シルバー
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3659 7615893676158936UE-3659ブラック
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3660 7615894576158945UE-3660ホワイト
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3661 7615896176158961UE-3661オリーブドラブ
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3662 7615897076158970UE-3662アイスブルー
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3663 7615897976158979UE-3663オリーブグレー
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
UE-3664 7615898876158988UE-3664イエローベージュ
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする