曜日別特売

ワンタッチマグ

ワンタッチマグ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチマグ - ピーコック魔法瓶工業

シンプルで使いやすいロックリングタイプのワンタッチマグ。
片手で簡単ワンタッチオープン。安全ロック付きなので、安心して持ち運べます。
スリムなのでカバンにも入れやく持ち運びしやすい。
栓とパッキンが一体型なので手洗い時パッキンを取り外す手間がかからない。
全パーツ食洗器対応なのでお手入れ簡単。

材質
【内びん、びん口部】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装)【せんユニット】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム
口径(Φmm)
約45
内容量
1個
全11種類を絞り込む
容量(L)
色
保温効力(℃)
本体寸法(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色
容量(L)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04158398AET-75 AKダークネイビー0.75約75×77×261約0.35(6時間)74以上、(1時間)88以上
¥6,500
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
04158407AET-50 AKダークネイビー0.5約68×77×225約0.29(6時間)68以上、(1時間)87以上
¥6,000
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
04158416AET-100 AKダークネイビー1約80×80×300約0.46(6時間)76以上、(1時間)89以上
¥7,000
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
04158432AET-50 ADSダスティブルー0.5約68×77×225約0.29(6時間)68以上、(1時間)87以上
¥6,000
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
04158441AET-50 CAサンドベージュ0.5約68×77×225約0.29(6時間)68以上、(1時間)87以上
¥6,000
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
04158450AET-100 AVパープル1約80×80×300約0.46(6時間)76以上、(1時間)89以上
¥7,000
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
04158459AET-100 CAサンドベージュ1約80×80×300約0.46(6時間)76以上、(1時間)89以上
¥7,000
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
04158468AET-75 AVパープル0.75約75×77×261約0.35(6時間)74以上、(1時間)88以上
¥6,500
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
04158477AET-75 CAサンドベージュ0.75約75×77×261約0.35(6時間)74以上、(1時間)88以上
¥6,500
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
04158486AET-35 CAサンドベージュ0.35約68×77×178約0.24(6時間)62以上、(1時間)85以上
¥5,500
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
04158502AET-35 ADSダスティブルー0.35約68×77×178約0.24(6時間)62以上、(1時間)85以上
¥5,500
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする