スクリューマグ

スクリューマグ - ピーコック魔法瓶工業スクリューマグ - ピーコック魔法瓶工業スクリューマグ - ピーコック魔法瓶工業スクリューマグ - ピーコック魔法瓶工業スクリューマグ - ピーコック魔法瓶工業スクリューマグ - ピーコック魔法瓶工業スクリューマグ - ピーコック魔法瓶工業スクリューマグ - ピーコック魔法瓶工業

シンプルで使いやすいハンドル付きマグボトル

用途
栓とパッキンが一体型なので手洗い時パッキンを取り外す手間がかからず、取付間違いや取付け忘れ、紛失の心配がなし
材質
内びん、びん口部/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装)、せんセット/ポリプロピレン、パッキン部/シリコーンゴム
内容量
1個
注意
※全パーツ食洗器対応なのでお手入れ簡単
全10種類を絞り込む
容量(L)
色
本体質量(kg)
本体寸法(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
容量(L)
口径(Φmm)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AEZ-35 CA 0434862204348622AEZ-35 CAサンドベージュ0.35約4568×68×193約0.22
¥5,000
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
AEZ-50 ADS 0434863104348631AEZ-50 ADSダスティブルー0.5約4568×68×241約0.27
¥5,500
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
AEZ-35 ADS 0434864004348640AEZ-35 ADSダスティブルー0.354568×68×1930.22
¥5,000
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
AEZ-50 CA 0434864904348649AEZ-50 CAサンドベージュ0.5約4568×68×241約0.27
¥5,500
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
AEZ-75 AK 0434865804348658AEZ-75 AKダークネイビー0.75約4575×75×280約0.32
¥6,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
AEZ-75 CA 0434866704348667AEZ-75 CAサンドベージュ0.75約4575×75×280約0.32
¥6,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
AEZ-75 AV 0434867604348676AEZ-75 AVパープル0.75約4575×75×280約0.32
¥6,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
AEZ-50 AK 0434869204348692AEZ-50 AKダークネイビー0.5約4568×68×241約0.27
¥5,500
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
AEZ-100 AK 0434870104348701AEZ-100 AKダークネイビー1約4580×80×315約0.43
¥6,500
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
AEZ-100 CA 0434871004348710AEZ-100 CAサンドベージュ1約4580×80×315約0.43
¥6,500
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする