曜日別特売

ステンレスマグ

ステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービンステンレスマグ - 象印マホービン

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」 パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
食器洗い乾燥機対応 洗うのはたったの2点だけ!すべてのパーツ(せん・本体)が食洗機対応です。
飲み頃の温度を長時間キープ!ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷効力が高い!
保温効力:95℃の熱湯が6時間後でも64℃以上(250mL)/70℃以上(350mL)
保冷効力:4℃の冷水が6時間後でも9℃以下(250mL)/8℃以下(350mL)

口径(Φcm)
3.5
内容量
1本
全6種類を絞り込む
容量(L)
色
保温効力(℃)
本体質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
容量(L)
本体質量(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04343749SMMT35ルミナスイエロー(YM)0.350.166×6×1970以上(6時間)
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
04343758SMMT25ブライトホワイト(WM)0.250.146×6×14.564以上(6時間)
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
04343767SMMT25サニーブルー(AM)0.250.146×6×14.564以上(6時間)
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
04343801SMMT25ルミナスイエロー(YM)0.250.146×6×14.564以上(6時間)
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
04343871SMMT35ブライトホワイト(WM)0.350.166×6×1970以上(6時間)
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
04343880SMMT35サニーブルー(AM)0.350.166×6×1970以上(6時間)
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする