曜日別特売

Suiro ステンレス平縁ザル 中

Suiro ステンレス平縁ザル 中 - ヨシカワSuiro ステンレス平縁ザル 中 - ヨシカワSuiro ステンレス平縁ザル 中 - ヨシカワSuiro ステンレス平縁ザル 中 - ヨシカワ

深型ボウルに合う平緑ステンレスザル。変形しにくい固くしっかりとした網を使用。 水切れが良いように、脚も成形してあるので、 破損の心配もありません。

材質
18-8ステンレス
高さ(mm)
90
質量(g)
135
外径(mm)
192
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76170949YJ4058
¥2,100
¥2,098
¥2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする