曜日別特売

ブリキ ティッシュボックス

ブリキ ティッシュボックス - CAPTAIN STAGブリキ ティッシュボックス - CAPTAIN STAGブリキ ティッシュボックス - CAPTAIN STAGブリキ ティッシュボックス - CAPTAIN STAGブリキ ティッシュボックス - CAPTAIN STAGブリキ ティッシュボックス - CAPTAIN STAGブリキ ティッシュボックス - CAPTAIN STAGブリキ ティッシュボックス - CAPTAIN STAG

薄型ボックスティッシュや箱無キッチンペーパーをスタイリッシュに収納。底部に付属のマグネットを貼れば、冷蔵庫や日除けタープのフレームなどに取り付け可能。

セット内容
本体1、マグネット1
材質
本体:錫めっき鋼板(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、マグネット:ネオジム磁石
収納サイズ
幅115×長さ230×高さ55程度のボックスティッシュまたは箱なしキッチンペーパー等
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
120×255×70
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UM-1739 7617276976172769UM-1739ボルドー/クラシック
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
UM-1680 7617277876172778UM-1680ホワイト
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
UM-1678 7617278776172787UM-1678ブラック
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
UM-1679 7617279676172796UM-1679グリーン
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
UM-1681 7617280576172805UM-1681ブルー
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする