UM-1680 ブリキ ティッシュボックス CAPTAIN STAG 76172778

 

UM-1680 ブリキ ティッシュボックス CAPTAIN STAG 76172778
UM-1680 ブリキ ティッシュボックス CAPTAIN STAG 76172778
UM-1680 ブリキ ティッシュボックス CAPTAIN STAG 76172778

ブリキ ティッシュボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード76172778品番UM-1680
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

薄型ボックスティッシュや箱無キッチンペーパーをスタイリッシュに収納。底部に付属のマグネットを貼れば、冷蔵庫や日除けタープのフレームなどに取り付け可能。

色
ホワイト
セット内容
本体1、マグネット1
材質
本体:錫めっき鋼板(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、マグネット:ネオジム磁石
収納サイズ
幅115×長さ230×高さ55程度のボックスティッシュまたは箱なしキッチンペーパー等
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
120×255×70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする