曜日別特売

ニットライクスリムジャケット

ニットライクスリムジャケット - Scot.Incニットライクスリムジャケット - Scot.Incニットライクスリムジャケット - Scot.Incニットライクスリムジャケット - Scot.Incニットライクスリムジャケット - Scot.Incニットライクスリムジャケット - Scot.Incニットライクスリムジャケット - Scot.Incニットライクスリムジャケット - Scot.Inc

ストレッチ、フィット感
ニットデニムのような伸縮性を持った生地で作られたジャケット。ドビー織りを採用することにより、光沢感と独特の風合いをもつスタイルと、肌触りが柔らかく快適な着心地を生み出しました。
細身のシルエットながら、驚異的な+40%のストレッチ性は着る人の動きを制限することなく、ストレスフリーな着心地を感じさせます。
"OLD AMERICAN"(アメリカ製ヴィンテージジッパーを復刻したファスナー、リベッ ト、ドット釦)を使用し、"UNION MADE" と刻印されたリベット、ドット釦をあえて黒 塗料で塗装することにより、着用するほどに、生地と附属類がその使用感を演出し、経年変化をお楽しみいただけます。ファスナー、リベット、ドット釦は全て日本製を 使用。
ストレッチデニムの進化系。
それが「ニットライクスリムシリーズ」です。

用途
ワークウェア(ジャケット)
厚さ
【生地】9oz
素材
綿98%、ポリウレタン2%
内容量
1着
注意
※807 M・ブルーは濃色コーディネートをお楽しみ頂くため、生産段階での洗い加工時間を短くしています。通常のジーンズに比べて非常に色落ちしやすくなっておりますので、ご注意ください。
※ファスナーに黒塗装を施しています。擦れによる塗装剥げが必ず発生しますのでご注意ください。
※高温・多湿で保管されますと、ファスナー部分が生地に移染する恐れがありますのでご注意くださ
※染色の性質上色落ちしますので、他の製品と一緒に洗わず単独で洗ってください。
※ファスナー・釦は閉じて洗ってください。
※ペンキなどを落とすための洗剤及び漂白剤を使用しての洗いは絶対にしないでください。
※変色を避けるため、洗濯の際は蛍光剤入りの洗剤の使用はお避けください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますのでご注意ください。
※溶接光、日光等の紫外線の影響を受けると、生地が変色することがありますのでご注意ください。
※プリント部分にはアイロンをかけないでください。
全41種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761738890021807.M・ブルーLL1124764.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761739500021810.D・オリーブ8L1405966
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761740110021814.N・ブラック3L1164965.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761742210021823.B・ホワイトLL1124764.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761742300021808.D・カーキ4L1225165.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761744490021810.D・オリーブ6L1305566
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761745010021808.D・カーキ6L1305566
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761748600021814.N・ブラックL1084563.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761749390021823.B・ホワイトM1044361.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761749480021808.D・カーキ8L1405966
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761750360021809.L・グレー6L1305566
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761751580021808.D・カーキL1084563.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761752370021807.M・ブルー8L1405966
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761752890021808.D・カーキ3L1164965.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761753160021814.N・ブラック6L1305566
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761756910021807.M・ブルー4L1225165.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761758490021807.M・ブルーL1084563.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761760680021809.L・グレー3L1164965.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761763660021808.D・カーキLL1124764.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761763750021823.B・ホワイト4L1225165.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761766890021823.B・ホワイト6L1305566
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761767410021823.B・ホワイト3L1164965.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761768470021810.D・オリーブ3L1164965.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761768560021809.L・グレー4L1225165.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761769260021810.D・オリーブL1084563.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761774680021807.M・ブルー6L1305566
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761774950021810.D・オリーブM1044361.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761775290021807.M・ブルー3L1164965.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761776080021814.N・ブラック4L1225165.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761778450021810.D・オリーブLL1124764.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761779670021814.N・ブラックM1044361.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761780280021810.D・オリーブ4L1225165.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761780370021823.B・ホワイトL1084563.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761780460021809.L・グレー8L1405966
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761782110021809.L・グレーLL1124764.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761785000021809.L・グレーM1044361.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761789200021807.M・ブルーM1044361.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761789990021809.L・グレーL1084563.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761791210021808.D・カーキM1044361.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761795250021814.N・ブラック8L1405966
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
761797170021814.N・ブラックLL1124764.5
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする