曜日別特売
0021 ニットライクスリムジャケット Scot.Inc 76173889

着用例

0021 ニットライクスリムジャケット Scot.Inc 76173889
0021 ニットライクスリムジャケット Scot.Inc 76173889
0021 ニットライクスリムジャケット Scot.Inc 76173889
0021 ニットライクスリムジャケット Scot.Inc 76173889
0021 ニットライクスリムジャケット Scot.Inc 76173889
0021 ニットライクスリムジャケット Scot.Inc 76173889

ニットライクスリムジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色807.M・ブルー
サイズLL
内容量1着注文コード76173889品番0021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

ストレッチ、フィット感
ニットデニムのような伸縮性を持った生地で作られたジャケット。ドビー織りを採用することにより、光沢感と独特の風合いをもつスタイルと、肌触りが柔らかく快適な着心地を生み出しました。
細身のシルエットながら、驚異的な+40%のストレッチ性は着る人の動きを制限することなく、ストレスフリーな着心地を感じさせます。
"OLD AMERICAN"(アメリカ製ヴィンテージジッパーを復刻したファスナー、リベッ ト、ドット釦)を使用し、"UNION MADE" と刻印されたリベット、ドット釦をあえて黒 塗料で塗装することにより、着用するほどに、生地と附属類がその使用感を演出し、経年変化をお楽しみいただけます。ファスナー、リベット、ドット釦は全て日本製を 使用。
ストレッチデニムの進化系。
それが「ニットライクスリムシリーズ」です。

用途
ワークウェア(ジャケット)
色
807.M・ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
64.5
厚さ
【生地】9oz
着丈(cm)
65
裾廻り(cm)
104
袖口囲(cm)
24
素材
綿98%、ポリウレタン2%
衿廻り(cm)
48.5
袖幅(cm)
21.8
注意
※807 M・ブルーは濃色コーディネートをお楽しみ頂くため、生産段階での洗い加工時間を短くしています。通常のジーンズに比べて非常に色落ちしやすくなっておりますので、ご注意ください。
※ファスナーに黒塗装を施しています。擦れによる塗装剥げが必ず発生しますのでご注意ください。
※高温・多湿で保管されますと、ファスナー部分が生地に移染する恐れがありますのでご注意くださ
※染色の性質上色落ちしますので、他の製品と一緒に洗わず単独で洗ってください。
※ファスナー・釦は閉じて洗ってください。
※ペンキなどを落とすための洗剤及び漂白剤を使用しての洗いは絶対にしないでください。
※変色を避けるため、洗濯の際は蛍光剤入りの洗剤の使用はお避けください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますのでご注意ください。
※溶接光、日光等の紫外線の影響を受けると、生地が変色することがありますのでご注意ください。
※プリント部分にはアイロンをかけないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする