4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー

4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー - Scot.Inc4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー - Scot.Inc4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー - Scot.Inc4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー - Scot.Inc4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー - Scot.Inc4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー - Scot.Inc4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー - Scot.Inc4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー - Scot.Inc

全天候着用可能、収納ポーチ付き
全方向ストレッチ素材を採用したオールウェザーパーカー。
12000mm/H2Oの耐水圧で雨天時にもしっかりと雨の浸透を防ぎ、30000g/m2/24hの透湿度がある素材なので蒸れを軽減し、快適な着心地を実現している。背面にはランヤード取出し口があるので、フルハーネス装着時にも着用可能なパーカーになっている。

用途
ワークウェア(パーカー)
素材
表:ポリエステル100%、裏:熱可塑性ポリウレタン(TPUフィルム)
内容量
1着
注意
※漂白剤入りの洗剤を使用することはお避けください。
※洗濯や脱水などで強くねじったり、揉だりしないでください。
※洗濯機や脱水機は使用しないでください。
※タンブラーによる乾燥は商品を極度に縮めたり、生地を痛める原因になりますので、お避けください。
※炎に接近、接触しないでください。溶けて火傷をする場合があります。
全12種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761742390061814.N・ブラック3L11874117
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
761746070061814.N・ブラックS10266101
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
761747560061814.N・ブラックLL11472113
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
761752710061814.N・ブラックL11070109
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
761754110061814.N・ブラックM10668105
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
761756750061814.N・ブラック4L12276121
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
761763300061809.L・グレーLL11472113
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
761773010061809.L・グレーS10266101
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
761774250061809.L・グレーM10668105
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
761781860061809.L・グレー4L12276121
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
761792970061809.L・グレー3L11874117
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
761794190061809.L・グレーL11070109
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする