0061 4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー Scot.Inc 76174607

着用例

0061 4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー Scot.Inc 76174607
0061 4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー Scot.Inc 76174607
0061 4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー Scot.Inc 76174607
0061 4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー Scot.Inc 76174607
0061 4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー Scot.Inc 76174607
0061 4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー Scot.Inc 76174607
0061 4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー Scot.Inc 76174607
0061 4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー Scot.Inc 76174607
0061 4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー Scot.Inc 76174607
0061 4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー Scot.Inc 76174607
0061 4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー Scot.Inc 76174607
0061 4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー Scot.Inc 76174607

4WAYストレッチ・オールウェザーパーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色814.N・ブラック
サイズS
内容量1着注文コード76174607品番0061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

全天候着用可能、収納ポーチ付き
全方向ストレッチ素材を採用したオールウェザーパーカー。
12000mm/H2Oの耐水圧で雨天時にもしっかりと雨の浸透を防ぎ、30000g/m2/24hの透湿度がある素材なので蒸れを軽減し、快適な着心地を実現している。背面にはランヤード取出し口があるので、フルハーネス装着時にも着用可能なパーカーになっている。

用途
ワークウェア(パーカー)
色
814.N・ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
102
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
101
裄丈(cm)
84
袖口囲(cm)
25
素材
表:ポリエステル100%、裏:熱可塑性ポリウレタン(TPUフィルム)
衿廻り(cm)
21
袖幅(cm)
23
注意
※漂白剤入りの洗剤を使用することはお避けください。
※洗濯や脱水などで強くねじったり、揉だりしないでください。
※洗濯機や脱水機は使用しないでください。
※タンブラーによる乾燥は商品を極度に縮めたり、生地を痛める原因になりますので、お避けください。
※炎に接近、接触しないでください。溶けて火傷をする場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする