アルベ(チトセ)
空調服TM コックコート(長袖)
長袖か半袖が選べる空調服(R)。コックコートで、暑い厨房でも心地よく。
色
ネイビー
サイズ
5L
タイプ
男女兼用、長袖
肩幅(cm)
55.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
84
機能
高通気
バスト(cm)
150
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03090320
KC8716
¥
14,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください