アルベ(チトセ)
空調服TM コックコート(長袖)
長袖か半袖が選べる空調服(R)コックコートで、暑い厨房でも心地よく。
タイプ
男女兼用、長袖
機能
高通気
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
5L
L
LL
M
S
肩幅(cm)
選択してください
45.5
47
48.5
50
51.5
55.5
着丈(cm)
選択してください
71
73
77
79
81
84
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03107208
KC8716
ホワイト
M
47
53
73
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03109290
KC8716
ネイビー
S
45.5
52
71
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03110261
KC8716
ホワイト
3L
51.5
58
81
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03111776
KC8716
ネイビー
L
48.5
56
77
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03112020
KC8716
ホワイト
5L
55.5
60
84
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03112212
KC8716
ホワイト
S
45.5
52
71
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03112370
KC8716
ブラック
3L
51.5
58
81
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03112921
KC8716
ホワイト
LL
50
57
79
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03112982
KC8716
ネイビー
3L
51.5
58
81
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください