曜日別特売
SGHL-01H SG シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOS 76180591

SGHL-01H SG シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOS 76180591
SGHL-01H SG シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOS 76180591
SGHL-01H SG シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOS 76180591
SGHL-01H SG シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOS 76180591
SGHL-01H SG シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOS 76180591
SGHL-01H SG シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOS 76180591
SGHL-01H SG シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOS 76180591
SGHL-01H SG シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOS 76180591

SG シンプルヘッドライト ハイブリッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76180591
品番
SGHL-01H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

充電池(付属)/単3×1本(別売り)使用可のハイブリッドヘッドライトがジェントスより登場♪
~最大130ルーメンの明るさ~
単3×1本が入るサイズの小型ボディながら130ルーメンを実現。
現場作業・夜間点検・アウトドアなど、幅広いシーンで頼れる明るさです。
充電池の容量が無くなっても単3電池が1本あれば使用が可能です。
メイン使用はもちろん、いざという時の備え用に最適。

付属品
すべり止め付きヘッドバンド(20mm幅)
専用充電池(SNM-03SB)
充電用USB Type-Cケーブル(50cm)
用途
1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディであらゆる環境にも対応
質量(g)
93
スイッチ
On > Off
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×49.9×51.8
対応機種
【別売り】NB-220(ヘッドバンド20mm)、SB-220(シリコン塗布ヘッドバンド20mm)、SS020(シリコンバンド20mm9、RV0020(ヘルメットホルダー)、RH0016(ラバーバンド・フロントバッテリー)、AD-029FV(5V1A ACアダプター)
保護等級
IPX4
使用電池
専用リチウムイオン充電池 1.5V 2700mAh 4.05Wh(付属) or アルカリ単3乾電池×1個(別売り)
LED
高輝度チップタイプ白色LED×1個
色(本体)
ブルー&ピンク&ブラック
光度(cd)
充電池使用時:3218、乾電池使用時:3036
光束(Lm)
130
明るさ(Lm)
130、充電池使用時:On: 130、乾電池使用時:On: 120
照射距離(m)
充電池使用時:113、乾電池使用時:110
インジケータ
【チャージングインジケータ】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯
点灯時間(時間)
充電池使用時:On: 16、乾電池使用時:On: 13
落下耐久(m)
1
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする