充電式LEDワーキングライト "DOT+"
最大1200lmで照らすワーキングライト。
ソーラー充電に対応しており、アウトドアにも最適。
赤色LED内蔵で、緊急時の合図等にも。
バッテリー表示されるため、残量が一目でわかります。
突然の雨や水しぶきにも耐えられるIPX4の防水性能。
マグネット、カラビナ、三脚穴付きで様々な使い分けが可能。
- 寸法(mm)
- 88×114×29
- 質量(g)
- 193
- 点灯方式
- LED1強→弱→LED2強→弱→赤点灯→赤点滅
- 最大光度(cd)
- 1200
- バッテリー容量(mAh)
- 1600
- 防水性
- IPX4
- 点灯時間(時間)
- 8
- 内容量
- 1個
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ



























![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)




