充電式 LEDクランプライト
下部がクリップ状になっており、挟んで固定できます。上下270°、左右300°回転ヘッドによって自由度の高い角度調整ができます。
- バッテリー
- 高品質充電式 3.7V 5200mAh リチウムイオン電池(Li-ion)
- LED
- メインライト:15W COB LED (6500K)
- 明るさ(Lm)
- Eco:100、Low:300、Mid:700、High:1600
- 使用充電器
- Type-C 充電ケーブル
- 点灯時間(時間)
- Eco:24、Low:8、Mid:5、High:3
- 可動範囲(°)
- 左右:300、上下:270
- 内容量
- 1個
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ





























![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)




