充電式 色調整可能LEDバーライト

充電式 色調整可能LEDバーライト - TAKENOW充電式 色調整可能LEDバーライト - TAKENOW充電式 色調整可能LEDバーライト - TAKENOW充電式 色調整可能LEDバーライト - TAKENOW充電式 色調整可能LEDバーライト - TAKENOW充電式 色調整可能LEDバーライト - TAKENOW

360度回転可能なフレキシブルハンドルです。ハンドルに超強力マグネットを搭載しました。金属製フック3個、バッテリー残量表示用LEDが4個付いています。

付属品
Type-C 2m充電ケーブル
質量(g)
815
使用温度(℃)
-10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
569.6×46.4×38.4
バッテリー
7.4V5200mAhリチウムイオン充電池
防塵防水性能
IP65
充電時間(時間)
5
耐衝撃性能
IK07
明るさ(Lm)
【メインライト】High:3000、Mid:1500、Low:500 【スポットライト】High:1000、Mid:500、Low:250
点灯時間(時間)
【メインライト】High:約3.0、Mid:約6.0、Low:約11.0【スポットライト】High:約5.0、Mid:約10.0、Low:約18.0
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05282458WL7019
¥19,200
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする