曜日別特売

トイレットマット・S

トイレットマット・S - 大一産業トイレットマット・S - 大一産業トイレットマット・S - 大一産業トイレットマット・S - 大一産業トイレットマット・S - 大一産業

水ハケのいい、ソフトクッション素材のトイレマットです。水洗いだけで繰り返し使用可能です。

用途
屋内マット、トイレ、洗面台まわりなどに
材質
軟質塩化ビニール
タイプ
方形タイプ
寸法(cm)
600×600
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76167939方形タイプ茶
¥8,500
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
76167948方形タイプ灰
¥8,500
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
76167957方形タイプ青
¥8,500
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする