商品画像
大一産業
トイレットマット・S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
茶
灰
茶
青
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76167939
品番
方形タイプ
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
水ハケのいい、ソフトクッション素材のトイレマットです。水洗いだけで繰り返し使用可能です。
用途
屋内マット、トイレ、洗面台まわりなどに
色
茶
材質
軟質塩化ビニール
タイプ
方形タイプ
寸法(cm)
600×600