AI-DS02 8K 前後ダブルカメラ付き7倍光学ズームデジタルカメラ エーインサイト 76170547

AI-DS02 8K 前後ダブルカメラ付き7倍光学ズームデジタルカメラ エーインサイト 76170547
AI-DS02 8K 前後ダブルカメラ付き7倍光学ズームデジタルカメラ エーインサイト 76170547
AI-DS02 8K 前後ダブルカメラ付き7倍光学ズームデジタルカメラ エーインサイト 76170547
AI-DS02 8K 前後ダブルカメラ付き7倍光学ズームデジタルカメラ エーインサイト 76170547
AI-DS02 8K 前後ダブルカメラ付き7倍光学ズームデジタルカメラ エーインサイト 76170547
AI-DS02 8K 前後ダブルカメラ付き7倍光学ズームデジタルカメラ エーインサイト 76170547
AI-DS02 8K 前後ダブルカメラ付き7倍光学ズームデジタルカメラ エーインサイト 76170547

8K 前後ダブルカメラ付き7倍光学ズームデジタルカメラAI-DS02

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76170547
品番
AI-DS02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

遠くがちゃんと撮れる♪7倍フラットタイプ光学ズーム搭載のデジタルカメラです。8Kビデオ解像度、88M静止画解像度の品質、クリアで美しい思い出を残せます。どこにでも持ち歩ける軽量コンパクトタイプ、手ブレ補正・オートフォーカス・シーン別撮影に加え、遊べるエフェクト設定も搭載。

その他
【撮影シーン】オートモード、ポートレート、風景、スポーツ、料理、夕日、逆光、花火【エフェクト】ノーマル、ヒューマニティ、フィルム、ブイッシュトーン、デリシャス、テクスチャ、ナチュラル、ビビッド、フレッシュ、コントラスト(H)、ウォーム、コールド、モノクロ、セピア
質量(g)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×31.5×65
レンズ
【リアルセルフィー】レンズタイプ:4P、FOV:76.7°、焦点距離:F=5.0~35.0mm、撮影距離:40-150cm
連続使用時間(分)
動画80以下、写真90以下
バッテリー
充電式リチウム電池1050mAh 3.7V
ズーム(光学/デジタル)
【光学ズーム】ズーム:7倍光学、オートフォーカス FOV:84°、焦点距離:F=5.0~35.0mm
ディスプレイ
2.8インチIPS HDタッチスクリーンディスプレイ
カメラ仕様
【背面カメラ】Pixel:3.3MイメージセンサーIMX214、センサーサイズ:1/3.06インチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする