※サンプル画像
HAC
自転車用スマホアームホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76173101
品番
HAC4718
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
自転車に乗りながら気軽にマップの確認などができる!
工具不要で取付も簡単なのが嬉しいポイント。
角度は左右360°・前後50の°調節可能
スマホの着脱はワンタッチでできる。
用途
Φ25mmまでのハンドルバーに、取り付け可能でスマホのサイズに合わせて簡単に固定。
色
ブラック
サイズ(cm)
約W9~11.5×D12×H13.2~18(本体組立時)
本体質量(g)
240
主材質
ABS・EVA・PVC