907912377X00 YJ-V ZENITH ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 76171107

サンプル画像

907912377X00 YJ-V ZENITH ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 76171107
907912377X00 YJ-V ZENITH ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 76171107
907912377X00 YJ-V ZENITH ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 76171107
907912377X00 YJ-V ZENITH ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 76171107

YJ-V ZENITH ジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズXL
色TFメタルブラック
内容量1個注文コード76171107品番907912377X00
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

多様なサイズ展開と豊富なカラーラインナップで、最適なヘルメットをお選びいただける仕様
〇フルサイズ設定 ZENITH(XS~XXLの6サイズ設定)音叉マーク(S~XXLの5サイズ設定)
一部カラーは除く
〇さらに別売のコンフォートライナーとチークパッドの多様な組合せにより最適なフィッティングを実現可能
〇洗える内装
〇脱着がスムーズなインナーボトムフォルムを採用
〇軽量コンパクト帽体&肌に触れる生地素材は速乾性や抗菌性に優れる生地
〇耳周りゆったりスペース:スピーカー収納スペース確保
〇開閉式ダイレクトベンチレーション
〇全天候に対応したライトスモークシールド標準装備
〇走行時のシールドのガタツキを抑制するシールドホルダー
〇メガネスリット採用:メガネ装着ライダーにも快適なフィット感
〇マイクロラチェット式チンストラップ
〇ZENITHロゴと音叉(YAMAHA)の2種類あり
通学からツーリングまで幅広いシーンでご使用いただけます

色
TFメタルブラック
サイズ
XL
頭囲(cm)
60~61
仕様
【ロゴマーク】音叉(YAMAHA)
規格
JIS2種・SG
素材
ポリカーボネート複合素材帽体
注意
※スクーターへの収納はスクーター側収納スペースの容量、形状によっては収納できない場合があります。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする