ELPA
タフライトS 650LM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76186821
品番
DOP-TL11
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
明るさ650ルーメン
衝撃に強いナイロン素材
落下耐性5mで耐久力抜群
遠くも近くも照らす
防水性能 防沫形(IPX4)
連続点灯時間
全灯 約2時間 / スポット 約4時間 / ワイド約3時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります
付属品
ストラップ
色
ブラック
光源
白色LED
使用電池
単四形アルカリ乾電池×4本(別売)
防水仕様
IPX4(防沫形)
明るさ(Lm)
全灯 約650 / スポット 約320 / ワイド 約420
エコロジー商品
省エネ