サイドブラシセット

サイドブラシセット - パオック

RS920Pro用のサイドブラシセットです。

用途
RS920Pro用のサイドブラシセットとして
適合機種
RS-920Pro
材質
本体/PP、ブラシ/PP
本体質量(g)
250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×100×350
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76187180RS920Pro-SB
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする