ENHANCER
腰袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
308
211
308
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76185281
品番
EH-21R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
装備を強化する。赤で強化する。エンハンサー。
用途
工具の携帯に。
質量(g)
308
タイプ
3段
奥行(mm)
【開口部】[大] 60 [中] 20 [小]25
本体寸法(mm)
235×200×160
材質
1000Dポリエステル
色
レッド/ブラック
注意
※火の近くでのご使用は避けてください。