曜日別特売
ZTDS-7D 2”タイダウンストラップ(Dリング) Zip's 76191958

 

ZTDS-7D 2”タイダウンストラップ(Dリング) Zip's 76191958
ZTDS-7D 2”タイダウンストラップ(Dリング) Zip's 76191958

2”タイダウンストラップ(Dリング)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷地域運賃4日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
76191958
品番
ZTDS-7D
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

高い耐久性を備え、耐摩耗性ウェビングを採用した、過酷な使用環境にも対応できるDリング付タイダウンストラップ。
ホイールリフトでの使用に限らず、さまざまな固定・固縛用途にも使用可能です。
耐摩耗ウェビング

長さ(m)
2.1
幅(mm)
50(2”)
使用荷重(kg)
1496
注意
※必ず使用荷重(WLL)を守ってご使用ください。
※安全率は使用条件・環境・使用方法により変化します。
※摩耗、損傷、劣化が認められる場合は使用を中止してください。
※結び目を作る、加工・改造を行うと強度が低下する可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする