曜日別特売

OEC IHフライパン(ふた付)

OEC IHフライパン(ふた付) - 貝印

熱伝導性と保温性の両方に優れたフライパン。
IHに適した材質ステンレスとアルミを合わせ、熱伝導性と保温性の両方に優れたフライパンを実現しました。
側面にまで熱が伝わりやすい底面を均一に加熱できるだけでなく、側面まで速く熱がまわります。
オーブンにも対応。
耐熱性のハンドルなので、フライパンをそのままオーブンに入れて加熱できます。
持ちやすく短いハンドルのおかげで、フライパンの重さをあまり感じさせず、調理がしやすくなりました。
深さが5.7cmあるので、炒め物以外にも、煮物、揚げ物そして蒸し物も作れます。
中が見えるふた中央部はガラスなので、調理中に中を見ることが出来ます。
耐久性の高いフッ素樹脂加工「イクリプス」を使用しています。

材質
【フライパン】本体/アルミニウム合金、ステンレス鋼(底の厚さ2.5mm)内面/ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手/フェノール樹脂(耐熱温度230度)、コネクター/ステンレス鋼 【ふた】本体/アルミニウム合金、ふっ素樹脂塗膜加工ガラス/強化ガラス(全面物理強化)、つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度230度)
質量(g)
1320
サイズ(cm)
25
本体寸法(mm)
約400×270×115
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76190348000DY5200
¥18,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする